3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC, White, 1372 mm x 50 m

Nr art.: 7100115781
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Envision
Oznaczenie producenta 3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,372 m
Długość folii 50 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100115781
EAN / GTIN 00076308880576
Numer producenta 7100115781
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Envision™ Print Wrap Film 480mC is a PVC- and phthalate-free digital printing film for fast and safe application on all flat, simple and complex deformed substrates without and with rivets. It can be printed with all UV and latex inks, many solvent-based inks also achieve good printing results. It is characterized by its high deformability in numerous long-term applications, e.g. for indoor and outdoor advertising, vehicle advertising, as well as bonding to watercraft and structured walls. Equipped with the 3M™ Controltac™ technology, special positionability is possible during the application of the film. The adhesive system serves as a mechanical spacer to the substrate. 3M™ Controltac™ is effective within a wide temperature range. This simplifies the installation of large-format graphics. 3M™ Comply™ is an adhesive technology that allows for fast, easy and bubble-free graphics application through air channels in the adhesive.

Zaleta:

  • Non-PVC film is GREENGUARD Gold certified
  • Versatile to wrap everything from cars and boats to trailers and textured buildings
  • With 3M™ Comply™ Adhesive, installation is quick, easy, and leaves a smooth finish
  • Installs in a wider temperature range compared to most PVC films
  • Offers excellent conformability, slideability, initial tack, and non-visible air release
  • Designed to be printed with solvent and UV inks
  • Film use may be eligible for LEED v4 credits
  • Removable with heat
  • Recommended Graphic Protection: 8548G, 8549L, 8550M

Zalecenie:

  • CARS, trucks, public transport
  • Buildings, walls, concretes
  • Signs

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Envision" Zobacz wszystkie