3M™ Envision™ Laminat protector lucios 8548G, 1524 mm x 50 m

Cod articol.: 7100093330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Envision
Denumirea producătorului 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere; rezistent la uzură
Transparență 100 %
Reutilizabil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 7100093330
EAN / GTIN 00051128987483
Număr producător 7100093330
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Laminatul de protecție 3M™ envision™ 8548G este un laminat de protecție fără PVC pentru utilizare cu folie de imprimare 3M™ envision™ 480mc. Combinația dintre cele două filme are ca rezultat un sandwich de film ușor de manevrat, sigur de procesat, care se menține în siguranță în margele chiar și atunci când este întins până la 150%. Filmul este lucios și foarte transparent pentru cerneluri strălucitoare.

Avantaj:

  • Oferă durabilitate și protecție pe termen lung pentru majoritatea filmelor grafice
  • Fără PVC
  • Strălucire excelentă și transparență
  • Oferă o rezistență mai bună la zgârieturi în timpul instalării în comparație cu alte laminate de protecție din vinil lucioase
  • Așezați într-un interval de temperatură mai larg decât majoritatea laminatelor de protecție din PVC
  • Foarte adaptabil, cu elasticitate excelentă
  • Rezistență crescută la rupere pentru îndepărtare mai rapidă

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Envision" Vedeţi-le pe toate