Suport pentru grătar de mare capacitate 3M™ Scotch-Brite™ 482, maro:Metal, 102 mm x 143 mm, 10 bucăți/cutie

Cod articol.: 7100085576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™
Denumirea producătorului Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea maro
Recomandat pentru Doze
Tip produs Ştreang
Material oțel
Lungime 143 mm
Lăţime 102 mm
Număr 10

Identificare și clasificare

Cod articol 7100085576
EAN / GTIN 00048011592510
Număr producător 7100085576
L-Număr L01130 110045
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

PROTECT îndepărtează vaselina și arde când utilizează cutia de curățare Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82 cu suport pentru grătar Scotch-Brite™ robust Scotch-Brite™ 482. Suportul nostru pentru grilă nu numai că protejează mâinile, dar oferă și un efect excelent de curățare. Acesta este conceput pentru utilizarea cu Scotch-Brite™ Heavy-Duty Cleaning Pad 82.

Avantaj:

  • Suport pentru tampoane de curățare
  • Protejează mâinile de grăsime și arsuri
  • Conceput pentru utilizare cu tampoane de curățare Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82

Recomandare:

  • Pentru a proteja mâinile de grăsime și arsuri