Držák podložky pro vysoké zatížení 3M™ Scotch-Brite™ 482, hnědý:kov, 102 mm x 143 mm, 10 kusů/krabice

Artiklové číslo: 7100085576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch-Brite™
Označení výrobce Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Obal Karton
Barva Hnědá
Vhodné pro Plechovky
Druh produktu držák
Materiál ocel
Délka 143 mm
Šířka 102 mm
Počet 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100085576
EAN / GTIN 00048011592510
Číslo výrobce 7100085576
L-číslo L01130 110045
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

PROTECT při používání čisticí krabice Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82 s robustním držákem grilovací krabice Scotch-Brite™ 482 ruce odmazává a spálí. Náš držák gridové podložky nejen chrání ruce, ale také poskytuje vynikající čisticí účinek. Je určen pro použití s čisticí podložkou Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82.

Výhoda:

  • Držák na čisticí polštářky
  • Chrání ruce před tukem a popáleninami
  • Určeno pro použití s čisticími polštářky Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82

Doporučení:

  • Pro ochranu rukou před tukem a popáleninami