3M™ Scotch-Brite™ Heavy Duty Griddle Pad holder 482, brun:metal, 102 mm x 143 mm, 10 stk./kasse

Art.-nr.: 7100085576
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Scotch-Brite™
Producentbetegnelse Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Emballage Pap
Farve brun
Egnet til dåser
Produkttype Holder
Materiale stål
Længde 143 mm
Bredde 102 mm
Antal 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100085576
EAN/GTIN 00048011592510
Producentnummer 7100085576
L-nummer L01130 110045
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PROTECT fjerner fedt og forbrændinger, når du bruger Heavy-Duty-renseboks 82 med Scotch-Brite robust Scotch-Brite-Brite grillboks holder 482. Vores gitterpudeholder beskytter ikke kun hænderne, men giver også fremragende rengøringseffekt. Den er designet til brug sammen med Scotch-Brite Heavy-Duty rengøringspude 82.

Fordel:

  • Holder til rengøring af puder
  • Beskytter hænderne mod fedt og forbrændinger
  • Designet til brug sammen med Scotch-Brite Heavy-Duty rengøringspuder 82

Anbefaling:

  • For at beskytte hænder mod fedt og forbrændinger