3M™ Poignée tampon marron 482

Réf.: 7100085576
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™
Référence fabricant Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Emballage Carton
Couleur marron
Pour sprays
Type de produit Porte-outils
Matériau acier
Longueur 143 mm
Largeur 102 mm
Nombre 10

Identification et classification

Référence article 7100085576
EAN / GTIN 00048011592510
Réf. fabricant 7100085576
Article hors catalogue L01130 110045
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

10 poignées

Avantage(s):

  • Support pour tampons de nettoyage
  • Protège les mains de la graisse et des brûlures
  • Conçu pour être utilisé avec les tampons de nettoyage Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82

Recommandation(s):

  • Pour protéger les mains de la graisse et des brûlures