3M™ Scotch-Brite™ Impugnatura Tamponi 482, 10/Confezione

Codice art.: 7100085576
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotch-Brite™
Denominazione originale prodotto Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Imballaggio Scatola
Colore marrone
Per Lattine
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale acciaio
Lunghezza 143 mm
Larghezza 102 mm
Numero 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100085576
EAN / GTIN 00048011592510
Codice del produttore 7100085576
Numero-L L01130 110045
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

PROTECT rimuove il grasso e le ustioni quando si utilizza la scatola di pulizia Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82 con il supporto per scatola grill Scotch-Brite™ Robust Scotch-Brite™ 482. Il nostro portacialde a griglia non solo protegge le mani, ma offre anche un eccellente effetto pulente. È progettato per l'uso con il tampone di pulizia Scotch-Brite™ Heavy-Duty 82.

Vantaggi:

  • protegge le mani dal grasso e dalla temperatura
  • trattiene in modo sicuro la fibra 82
  • consente una pulizia a fondo delle griglie
  • di lunga durata

Raccomandazioni:

  • Per proteggere le mani da grassi e ustioni