• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Heavy Duty Griddle Pad Halter 482, Braun:Metall, 102 mm x 143 mm, 10 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 7100085576
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch-Brite™
Herstellerbezeichnung Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Verpackung Karton
Farbe braun
geeignet für Dosen
Produktart Halter
Material Stahl
Länge 143 mm
Breite 102 mm
Anzahl 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100085576
EAN / GTIN 00048011592510
Herstellernummer 7100085576
L-Nummer L01130 110045
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

PROTECT Hände von Fett und Verbrennungen bei Verwendung des Scotch-Brite™ Heavy-Duty Reinigungskastens 82 mit Scotch-Brite™ robustem Scotch-Brite™ Grillkastenhalter 482. Unser Gitterpolsterhalter schützt nicht nur die Hände, sondern bietet auch eine hervorragende Reinigungswirkung. Es wurde für die Verwendung mit dem Scotch-Brite™ Heavy-Duty Reinigungskissen 82 entwickelt.

Vorteil:

  • Halter für Reinigungskissen
  • Schützt die Hände vor Fett und Verbrennungen
  • Entwickelt für den Einsatz mit Scotch-Brite™ Heavy-Duty Reinigungskissen 82

Empfehlung:

  • Zum Schutz der Hände vor Fett und Verbrennungen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb