• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Zbiornik zewnętrzny 3M™ PPS™ z pierścieniem śrubowym, mały, 170 ml, 16115

Nr art.: 7100074725
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ PPS™
Oznaczenie producenta PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Zbiornik bezpieczeństwa
Pojemność 0,17 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki
Właściwości ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100074725
EAN / GTIN 04054596018631
Numer producenta 7100074725
Numer L L01130 109113
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zewnętrzne kubki 3M™ PPS™ stanowią część systemu do nakładania lakierów 3M™ PPS™. Zewnętrzne kubki podtrzymują elastyczne kubki wewnętrzne 3M™ PPS™. Nasze kubki do użytku na zewnątrz są dostępne w różnych rozmiarach, dostosowanych do różnych zastosowań. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów z kubkami, w systemie 3M™ PPS™ nie ma już potrzeby mieszania materiału w dodatkowych kubkach, a następnie przelewania go przez filtr do pojemnika z lakierem. W ten sposób eliminuje się straty związane z przelewaniem wynikające z użycia kubka mieszającego i filtra. W systemie PPS™ należy umieścić jednorazowy kubek wewnętrzny w kubku zewnętrznym wielokrotnego użytku PPS™. Następnie wystarczy wymieszać lakier w jednorazowym kubku PPS™, założyć jednorazową pokrywkę (z wbudowanym filtrem) oraz pierścień uszczelniający – i gotowe, system PPS™ jest już kompletny. Po wykonaniu tych kilku prostych kroków możesz przystąpić do pracy.

Zaleta:

  • Zewnętrzne kubki podtrzymują kubki wewnętrzne w systemie do nakładania lakieru 3M™ PPS™
  • 3M™ PPS™ jako kompleksowe rozwiązanie jednorazowego użytku do dozowania, mieszania, filtrowania i przetwarzania materiałów mokrych
  • Obróbka pod stałym kątem 90 stopni, niezależnie od położenia obrabianego elementu (nawet w pozycji do góry nogami).
  • Zużycie rozpuszczalnika jest o 70% mniejsze przy użyciu 3M™ PPS™ w porównaniu z tradycyjnymi kubkami przepływowymi (nawet o 90% przy użyciu PPS™ i 3M™ Accuspray™)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ PPS™" Zobacz wszystkie