{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ PPS™ | |
| Herstellerbezeichnung | PPS™ Außenbecher mit Schraubring | |
| Material Körper | Kunststoff | |
| Produktart | Sicherheitsbehälter | |
| Fassungsvermögen | 0,17 l | |
| geeignet für | Lösemittelhaltige Flüssigkeiten | |
| Eigenschaften | mit Skala |
| Artikelnummer | 7100074725 | |
| EAN / GTIN | 04054596018631 | |
| Herstellernummer | 7100074725 | |
| L-Nummer | L01130 109113 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |