Zestawy pokrywek i kubków wewnętrznych 3M™ PPS™, 850 ml, 200 µm, 16024

Nr art.: 7100067538
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ PPS™
Oznaczenie producenta PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał głowicy rozpylającej z tworzywa sztucznego
Materiał dyszy rozpylającej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Rozpylacz
Możliwość użycia do środek czyszczący
Właściwości ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100067538
EAN / GTIN 04054596009424
Numer producenta 7100067538
Numer L L01130 109122
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestawy 3M™ PPS™ zawierające nakładki i kubki wewnętrzne (pierwsza wersja nie jest kompatybilna z produktami z serii 3M™ PPS™ 2.0) zawierają jednorazowe nakładki, kubki wewnętrzne i nakrętki zamykające przeznaczone specjalnie do stosowania z systemem do nakładania lakieru 3M™ PPS™. Każda pokrywa 3M™ PPS™ posiada na stałe wbudowany filtr, który zapewnia optymalne filtrowanie lakieru podczas nakładania. Do wyboru są nakładki z filtrami 125 µm, często zalecane do lakierów rozcieńczalnych wodą, lub z filtrami 200 µm do tradycyjnych lakierów na bazie rozpuszczalników. Zawsze należy skonsultować się z producentem lakieru, aby użyć filtra zalecanego dla danego lakieru. Pokrywki i kubki wewnętrzne są dostępne w rozmiarach pasujących do kubków i mankietów 3M™ PPS™ (pierwsza wersja), dzięki czemu technicy mogą stopniowo przygotowywać mieszanki o objętości do 850 ml. Dostępne są następujące rozmiary pokrywek i kubków: Zestaw 3M™ PPS™ z pokrywkami i wkładami; w rozmiarze mini do stosowania z kubkami 3M™ PPS™ o pojemności 180 ml i mankietami – doskonały do punktowych poprawek i napraw lakieru na jednej blachy Zestaw 3M™ PPS™ z pokrywkami i kubkami wewnętrznymi w rozmiarze midi do stosowania z kubkami 3M™ PPS™ o pojemności 400 ml i mankietami – doskonały do napraw lakieru na 2 blachach Zestaw 3M™ PPS™ z pokrywkami i wkładami w rozmiarze standardowym do stosowania z kubkami 3M™ PPS™ o pojemności 650 ml i mankietami – doskonały do napraw lakierniczych na 3 blachach Zestaw 3M™ PPS™ z pokrywkami i wkładami w rozmiarze Large do stosowania z kubkami 3M™ PPS™ o pojemności 850 ml i mankietami – idealny do retuszu i napraw lakierniczych na 4 blachach

Zaleta:

  • Przeznaczony wyłącznie do stosowania z produktami 3M™ PPS™.
  • Nie jest kompatybilny z produktami z serii 3M™ PPS™ 2.0.
  • Zestawy zawierają jednorazowe nakładki z mikrofiltrem, kubeczki wewnętrzne i nakrętki.
  • Dostępne dla kubków i mankietów 3M™ PPS™ w czterech rozmiarach, od 180 ml do 850 ml, zarówno do drobnych poprawek, jak i większych napraw.
  • System do nakładania lakierów 3M™ PPS™ to kompletne rozwiązanie jednorazowego użytku do wymiarowania, mieszania, filtrowania i nakładania lakierów.
  • Dzięki temu systemowi lakiernicy mogą nakładać lakier pod stałym kątem 90 stopni, niezależnie od położenia obrabianego elementu (nawet nad głową).
  • Zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń z zewnątrz, zapewnia równomierne nakładanie lakieru i zmniejsza jego zużycie.
  • System lakierniczy 3M™ PPS™ pozwala zmniejszyć zużycie rozpuszczalników oraz skrócić czas przygotowania i czyszczenia.
  • Nasadki zabezpieczające umożliwiają tymczasowe uszczelnienie i ochronę lakierów niekatalizowanych.