Zbiornik zewnętrzny 3M™ PPS™ z pierścieniem śrubowym, standardowy, 650 ml, 16001

Nr art.: 7100074831
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ PPS™
Oznaczenie producenta PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Zbiornik bezpieczeństwa
Pojemność 0,65 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki
Właściwości ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100074831
EAN / GTIN 04054596018464
Numer producenta 7100074831
Numer L L01130 109120
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Popis:

Venkovní poháry 3M™ PPS™ jsou součástí systému zpracování barev 3M™ PPS™. Vnější pohárky podporují pružné vnitřní pohárky 3M™ PPS™. Naše venkovní poháry jsou k dispozici v různých velikostech pro různé aplikace. Na rozdíl od konvenčních kádinkových systémů již není nutné míchat materiál v systému 3M™ PPS™ do dalších míchacích kádinů a poté je pomocí filtr přemístěn do nádoby na nátěr. Použití směšovacích kelímků a filtr eliminuje ztrátu doplňování. Na zařízení PPS™ umístěte vnitřní hrneček na jedno použití do vnější pohárku pro opakované použití PPS™. Jednoduše promíchávání natřete barvu do jednorázové nádobky PPS™, nasaďte jednorázové víko (s vestavěným filtr) a pojistný kroužek – a systém PPS™ je kompletní. Po těchto několika jednoduchých krocích můžete začít pracovat.

Výhoda:

  • Vnější pohárky podporují vnitřní pohárky systému zpracování barev 3M™ PPS™
  • 3M™ PPS™ jako jednorázové kompletní řešení pro dávkování, míchání, filtrování a zpracování mokrých materiálů
  • Proces v konstantním úhlu 90 stupňů, bez ohledu na orientaci obráběného dílu (i přes hlavu).
  • O 70 % nižší spotřeba rozpouštědel u systému 3M™ PPS™ než u běžných průtokových kelímků (až o 90 % u zařízení PPS™ a 3M™ Accusspray™)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ PPS™" Zobacz wszystkie