3M™ PPS™ Cazoleta y anillo de seguridad, mini, 177 ml, 16115

Número de artículo: 7100074725
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
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
Serie 3M™ PPS™
Denominación del fabricante PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Material cuerpo plástico
Tipo de producto Contenedor de seguridad
Capacidad 0,17 l
Aptitud para Líquidos con disolventes
Características con escala

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100074725
EAN / GTIN 04054596018631
Número del fabricante 7100074725
Número L L01130 109113
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cazoleta y anillo PPS™ 3M™ es un conjunto de componentes utilizado con el sistema de preparación de pintura (PPS™) 3M™. Estos elementos son cazoletas y anillos de plástico rígido que sirven de soporte para los vasos flexibles de PPS™ 3M™. Nuestras cazoletas y anillos están disponibles en varios tamaños para ajustarse a todas sus necesidades. A diferencia de los sistemas con vaso de pintura tradicionales, PPS™ de 3M™ no requiere mezclar la pintura en vasos de mezclado adicionales y transferir luego la pintura a través de otro filtro independiente al envase de pintura. Esta ventaja es importante porque se desperdicia pintura cada vez que se transfiere pintura de vasos y filtros. Con PPS™, el vaso desechable se coloca dentro de la cazoleta de PPS™. A continuación, basta con mezclar la pintura en el vaso desechable de PPS™, cerrar la tapa desechable (con el filtro presoldado) y conectar el anillo de cierre para completar el sistema PPS™. Con estos pasos sencillos, estará listo para empezar a pulverizar.

Ventaja:

  • Las cazoletas y los anillos rígidos sirven de soporte a los vasos del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™.
  • PPS™ de 3M™ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
  • El sistema permite al pintor pulverizar consistentemente a 90° sobre la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso bocabajo)
  • Con PPS™ de 3M™ reduce los disolventes hasta un 70% en comparación con los vasos por gravedad tradicionales, y hasta un 90% si se combina el PPS™ con 3M™ Accuspray™