Zestaw wielokrotnego użytku 3M™ PPS™

Nr art.: 7100337545
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ PPS™
Oznaczenie producenta 3M™ PPS™ Kit wiederbefüllbar
Rodzaj produktu Zbiornik bezpieczeństwa
Pojemność 0,65 l
Możliwość użycia do środek czyszczący
Właściwości Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100337545
EAN / GTIN 00068060061201
Numer producenta 7100337545
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw 3M™ PPS™ – wielokrotnego użytku to wersja zestawu 3M™ PPS™ Standard z możliwością ponownego napełniania. Dzięki naszemu zestawowi można szybko i łatwo uzupełnić lakier bez konieczności zdejmowania kubka i worka z pistoletu. Zestaw zawiera filtr 200 µm, a także pokrywkę i woreczek. Dodatkowy wkład filtrujący nadaje się do zastosowań wymagających stopnia filtracji 125 µm.

Zaleta:

  • Wydajne napełnianie bez konieczności zdejmowania kubka z pistoletu
  • Z filtrem 200 µ
  • W przypadku zastosowań z filtrami 125 µ wymagany jest dodatkowy filtr wlewowy (dostępny osobno)
  • Standardowa pojemność (650 ml)