Cupa exterioară 3M™ PPS™ cu inel cu șurub, mică, 170 ml, 16115

Cod articol.: 7100074725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ PPS™
Denumirea producătorului PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Material corp plastic
Tip produs Recipient de siguranţă
Volum 0,17 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de solvenți
Caracteristici cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100074725
EAN / GTIN 04054596018631
Număr producător 7100074725
L-Număr L01130 109113
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ceștile de exterior 3M™ PPS™ fac parte din sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™. Cupele exterioare acceptă cupele interioare flexibile 3M™ PPS™. Cupele noastre pentru exterior sunt disponibile în diferite dimensiuni pentru diferite aplicații. Spre deosebire de sistemele convenționale de boluri, sistemul 3M™ PPS™ nu mai necesită amestecarea materialului în pahare suplimentare de amestecare și apoi transferarea într-un recipient de vopsea printr-un filtru. Astfel, pierderile de decantare datorate utilizării cupelor de amestecare și a filtrelor sunt eliminate. Pe PPS™, așezați recipientul interior de unică folosință în recipientul exterior reutilizabil PPS™. Apoi, pur și simplu amestecați vopseaua în paharul de unică folosință PPS™, puneți capacul de unică folosință (cu un filtru încorporat) și inelul de blocare – iar sistemul PPS™ este complet. După acești câțiva pași simpli, puteți începe să lucrați.

Avantaj:

  • Cupele exterioare susțin cupele interioare pentru sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™
  • 3M™ PPS™ ca soluție completă de unică folosință pentru dozarea, amestecarea, filtrarea și procesarea materialelor umede
  • Procesați la un unghi constant de 90 de grade, indiferent de orientarea piesei de prelucrat (chiar și peste cap).
  • Consum de solvenți cu 70% mai mic cu 3M™ PPS™ decât cu cupele cu debit convențional (până la 90% cu PPS™ și 3M™ Accusspray™)