{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Bumpon™ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Bumpon™ SJ5916 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | czarny | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Baza chemiczna | akrylan | |
| Klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
| Szerokość | 228 mm | |
| Grubość | 1,6 mm | |
| Do zakresu zastosowania | Uszczelnienie; montaż | |
| Długość | 33 m | |
| Do materiału | zastosowanie uniwersalne | |
| Właściwości uszczelnienia | odporność na wibracje | |
| Materiał podłoża | kauczuk etylenowo-propylenowy | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | z jednej strony | |
| Rodzaj produktu | Taśma uszczelniająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 7100003105 | |
| EAN / GTIN | 00051115528187 | |
| Numer producenta | 7100003105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |