3M™ Bumpon™ SJ5808 Elastyczne podkładki w rolkach, czarne, 114 mm x 33 m, 3,2 mm, klej z naturalnego kauczuku typu R30

Nr art.: 7100003103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Bumpon™
Oznaczenie producenta 3M™ Bumpon™ SJ5808
Kolor czarny
Z warstwą oddzielającą tak
Baza chemiczna akrylan
Szerokość 114 mm
Grubość 3,2 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Długość 33 m
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia odporność na wibracje
Materiał podłoża kauczuk etylenowo-propylenowy
Rodzaj taśmy samoprzylepnej z jednej strony
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100003103
EAN / GTIN 00051115528095
Numer producenta 7100003103
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5808 to samoprzylepny, elastyczny materiał w rolkach, z którego można wytwarzać elementy wycinane służące jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Kolor: Czarny, szerokość 114 mm x długość 33 m.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o różnych wymaganiach dotyczących grubości materiału
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Okrągłe lub kwadratowe elementy wykrawane, przeznaczone do stosowania jako antypoślizgowe nóżki urządzeń elektronicznych w przemyśle, w miejscu pracy lub w gospodarstwie domowym.
  • Elementy wykrawane mogą służyć jako materiał uszczelniający.
  • Wysoka odporność na poślizg na podłodze.
  • Wyściółka lub element dystansowy w urządzeniach elektronicznych.
  • Precyzyjne zakrywanie podczas piaskowania.
  • Elementy dystansowe lub odbojniki zapobiegające uszkodzeniom powierzchni.
  • Elementy dystansowe służące do wypełniania szczelin jako ochrona przed przewracaniem się, a także do tłumienia hałasu i drgań.
  • Ogranicznik do drzwi.
  • Listwy ochronne do narożników.
  • Pokrowce na walce dla przemysłu tekstylnego i innych maszyn do obróbki włókien.