{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Bumpon™ | |
| Oznaczenie producenta | SJ6512 | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Wysokość L | 3,5 mm | |
| ⌀ chwytu d | 12,7 mm | |
| Właściwości uszczelnienia | odporność na wibracje | |
| Liczba sztuk | 5 000 | |
| Rodzaj produktu | podkładka uszczelniająca | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 7000052145 | |
| EAN / GTIN | 50021200457734 | |
| Numer producenta | 7000052145 | |
| Numer L | L01310 179 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |