{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Bumpon™ | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Bumpon™ SJ5916 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | negru | |
| Cu căptuşeală | nein | |
| Bază chimică | Acrilat | |
| Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
| Lăţime | 228 mm | |
| Concentrație | 1,6 mm | |
| Recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare; montaj | |
| Lungime | 33 m | |
| Recomandat pentru material | domeniu de utilizare universal | |
| Proprietăți sigiliu | rezistenţă la vibraţii | |
| Material de bază | cauciuc etilen-propilenă | |
| Tip de bandă adezivă | unilateral | |
| Tip produs | Bandă de etanşare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 7100003105 | |
| EAN / GTIN | 00051115528187 | |
| Număr producător | 7100003105 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |