3M™ Bumpon™ SJ5916 Elastyczne podkładki w rolkach, czarne, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, klej akrylowy A-20

Nr art.: 7100003074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Bumpon™
Oznaczenie producenta 3M™ Bumpon™ SJ5916
Opakowanie luzem
Kolor czarny
Z warstwą oddzielającą nie
Baza chemiczna akrylan
Klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
Szerokość 114 mm
Grubość 1,6 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Długość 33 m
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia odporność na wibracje
Materiał podłoża kauczuk etylenowo-propylenowy
Rodzaj taśmy samoprzylepnej z jednej strony
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100003074
EAN / GTIN 00051115528057
Numer producenta 7100003074
Numer L L01130 103292
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5916 to samoprzylepny, elastyczny materiał w rolkach, z którego można wytwarzać elementy wycinane służące jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Kolor: Czarny, szerokość 114 mm x długość 33 m.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o różnych wymaganiach dotyczących grubości materiału
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Okrągłe lub kwadratowe elementy wykrawane, przeznaczone do stosowania jako antypoślizgowe nóżki urządzeń elektronicznych w przemyśle, w miejscu pracy lub w gospodarstwie domowym.
  • Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przewracaniu się napojów.
  • Wytłaczana pianka dopasowuje się do kształtu pojemnika na napoje i jest łatwa w obróbce.
  • Nadaje się do zabezpieczania elementów przechowywanych w bliskim sąsiedztwie na regałach lub w innych przenośnych jednostkach magazynowych, które wymagają ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu lub przetwarzania w zakładach produkcyjnych.
  • Elementy wykrawane mogą służyć jako materiał uszczelniający.
  • Wysoka odporność na poślizg na podłodze.
  • Podkładki lub elementy dystansowe w urządzeniach elektronicznych.
  • Selektywne zasłanianie podczas prac związanych z piaskowaniem.
  • Elementy dystansowe lub odbojniki zapobiegające uszkodzeniom powierzchni.
  • Elementy dystansowe służące do wypełniania szczelin jako ochrona przed przewracaniem się, a także do tłumienia hałasu i drgań.
  • Ogranicznik do drzwi.