Descripción:
″Evite que los productos delicados sean arañados con los productos 3M™ Bumpon™ en Rollo. Con una composición de uretano sin plastificante y un adhesivo sensible a la presión de 3M para una fácil aplicación, estos topes ofrecen una amplia gama de funcionalidades, y son ideales para formas troqueladas con diversos requisitos de espesor. Con una gran resistencia al deslizamiento y protección contra vibraciones y ruidos, el Bumpon no se raja ni se endurece, y es una característica clave para pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos de escritorio o portátiles, teléfonos, teclados, balanzas, relojes, dispensadores y ordenadores. 3M™ Bumpon™ se puede utilizar como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, como espaciadores para marcos de cuadros, como protectores para evitar daños durante las entregas, y para evitar que las partes entren en contacto directo entre sí.″
Ventaja:
- Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
- El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
- Antideslizante.
- No araña ni deja marcas en las superficies.
- Reduce el ruido y la vibración
- No se endurece ni se agrieta.
- No se endurece ni se agrieta.
Recomendación:
- Troquelar en circulos o cuadrados para usarlos como pies antideslizantes en aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos, muebles, objetos decorativos y equipamiento médico
- Usar como base de recipientes de bebidas, cortandolo con la forma de la base del recipiente.
- Usar para protejer elementos alojados en racks u otros sistemas de almacenamiento deslizantes, que se puedan dañar durante el uso o durante el transporte en los procesos fabriles.
- Troquelar para hacer juntas de sellado
- Usar como antideslizante de objetos apoyados en el suelo
- Almohadillas y espaciadores en el interior de equipos electrónicos
- Enmascaramiento selectivo en procesos de chorro de arena
- Espaciador o tope para prevenir daños a las superficies.
- Espaciador antitraquetreo para rellenar huecos y reducir ruido y vibración.
- Protectores de puertas