{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Bumpon™ | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Bumpon™ SJ5916 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz | |
| Liner vorhanden | nein | |
| Chemische Basis | Acrylat | |
| Festigkeitsklasse | mittelfest | |
| Breite | 228 mm | |
| Stärke | 1,6 mm | |
| geeignet für Einsatzbereich | Abdichtung; Montage | |
| Länge | 33 m | |
| geeignet für Material | universell einsetzbar | |
| Eigenschaften Dichtung | vibrationsbeständig | |
| Trägermaterial | Ethylen-Propylen-Kautschuk | |
| Klebebandart | einseitig | |
| Produktart | Dichtungsband | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7100003105 | |
| EAN / GTIN | 00051115528187 | |
| Herstellernummer | 7100003105 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |