3M™ Bumpon™ SJ5916 Rolă de protecție elastică, neagră, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, acrilat adeziv A-20

Cod articol.: 7100003074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Bumpon™
Denumirea producătorului 3M™ Bumpon™ SJ5916
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Cu căptuşeală nein
Bază chimică Acrilat
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Lăţime 114 mm
Concentrație 1,6 mm
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Lungime 33 m
Recomandat pentru material domeniu de utilizare universal
Proprietăți sigiliu rezistenţă la vibraţii
Material de bază cauciuc etilen-propilenă
Tip de bandă adezivă unilateral
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7100003074
EAN / GTIN 00051115528057
Număr producător 7100003074
L-Număr L01130 103292
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Bumpon™ SJ5916 este un material autoadeziv pentru role tampon elastice care poate fi folosit pentru a face piese ștanțate pentru a fi utilizate ca picioare de mașină, tampoane de oprire și distanțiere. Culoare: Negru, 114 mm lățime x 33 m lungime.

Avantaj:

  • Fabricat din poliuretan, fără plastifianți
  • Ușor de aplicat datorită adezivului 3M™
  • Rezistență ridicată la alunecare
  • Nu lăsați zgârieturi sau pete pe suprafață
  • Atenuați vibrațiile și zgomotul
  • Produsele laminate sunt ideale pentru piesele ștanțate cu cerințe diferite de grosime a materialului
  • Rămâneți moale și flexibil

Recomandare:

  • Piese ștanțate rotunde sau pătrate pentru utilizare ca echipament antialunecare picioare pe echipamente electronice industriale, de birou sau de uz casnic.
  • Suprafața antiderapantă previne alunecarea băuturilor.
  • Spuma decupată se adaptează la forma recipientului pentru băuturi și este ușor de procesat.
  • Poate fi folosit pentru a proteja piesele care sunt depozitate în rack-uri sau alte unități de depozitare transportabile și trebuie protejate împotriva deteriorării în timpul transportului sau prelucrării în fabrici.
  • Piesele ștanțate pot fi utilizate ca material de etanșare.
  • Rezistență ridicată la alunecare pe podea.
  • Perne sau distanțiere în dispozitive electronice.
  • Suprimarea selectivă în aplicațiile de sablare.
  • Distanțiere sau tampoane de oprire pentru a preveni deteriorarea suprafețelor.
  • Distanțier pentru umplerea golurilor ca protecție împotriva zornăirilor, pentru amortizarea zgomotului și a vibrațiilor.
  • Dopuri de ușă.