3M™ Bumpon™ SJ5916 Elastický nárazník v roli, černý, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, lepicí akrylát A-20

Artiklové číslo: 7100003074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Bumpon™
Označení výrobce 3M™ Bumpon™ SJ5916
Obal volné
Barva Černá
Liner k dispozici ne
Chemický základ akrylát
Třída pevnosti střední pevnost
Šířka 114 mm
Tloušťka 1,6 mm
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Délka 33 m
Vhodné pro materiál univerzální použití
Vlastnosti těsnění odolný proti vibracím
Nosný materiál ethylen-propylenový kaučuk
Druh lepicí pásky jednostranné
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100003074
EAN / GTIN 00051115528057
Číslo výrobce 7100003074
L-číslo L01130 103292
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5916 je samolepicí elastický nárazníkový materiál, který lze použít k výrobě lisovaných dílů pro použití jako nohy stroje, zarážky a distanční vložky. Barva: Černá, šířka 114 mm x délka 33 m.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Válcované zboží je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Kulaté nebo čtvercové lisované díly pro použití jako protiskluzové zařízení nožky na průmyslové, pracovní nebo domácí elektronické vybavení.
  • Protiskluzový povrch zabraňuje sklouznutí nápojů.
  • Pěnová výplň se přizpůsobí tvaru nádoby na nápoje a snadno se zpracovává.
  • Může být použit k ochraně dílů, které jsou uloženy blízko sebe v regálech nebo jiných transportních skladovacích jednotkách a musí být chráněny před poškozením při přepravě nebo zpracování v továrnách.
  • Lisované díly lze použít jako těsnicí materiál.
  • Vysoká odolnost proti skluzu na podlaze.
  • Polštáře nebo distanční vložky v elektronických zařízeních.
  • Selektivní potlačení v aplikacích pískování.
  • Distanční vložky nebo zarážky, aby nedošlo k poškození povrchů.
  • Distanční vložka pro plnění mezer jako ochrana chrastítka, pro tlumení hluku a vibrací.
  • Zarážky dveří.