• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Bumpon™ Piedino gommoso Rollstock SJ5916 Nero A20FL, 114 mm x 33 m, 1 per confezione

Codice art.: 7100003074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100003074
EAN / GTIN 50051115528052
Codice del produttore 7100003074
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Protect items from scratches and marks
Use with small appliances and electronic devices of any size
Stick easily to cabinet doors, lids, and drawers
Reduce vibration and noise
Reduces vibration and noise.

Descrizione:

Proteggi i prodotti delicati da graffi, intaccature e danni con i prodotti protettivi 3M™ Bumpon™ Resilient Rollstock. Con composizione in materiale uretanico privo di plasticizzanti e l'adesivo sensibile alla pressione 3M per agevolare l'applicazione, questi piedini in gomma Bumpon offrono numerose funzionalità e sono ideali per forme fustellate con svariati requisiti di spessore. Con elevata resistenza antisdrucciolo e protezione contro vibrazioni e rumore, Bumpon non si lacera né si indurisce ed è una funzione chiave per tutti i piccoli elettrodomestici, dispositivi elettronici desktop o portatili, armadi elettronici, telefoni, tastiere, pedali, bilance, orologi, altoparlanti, erogatori e computer. Bumpon non si lacera, né si indurisce e può essere inoltre utilizzato come fermo per ante degli armadi, coperchi e cassetti, distanziatore per cornici e dispositivo di protezione per prevenire danni durante le consegne e per tenere le parti lontane dal contatto diretto.

Vantaggi:

  • I protettivi 3M™ Bumpon™ sono privi di plastificanti, e composti in poliuretano
  • Facile da applicare grazie all'adesivo 3M™ sensibile alla pressione
  • Alta resistenza allo scivolamento
  • Non graffia né macchia le superfici
  • Riduce vibrazioni e rumore
  • Il formato rollstock è eccellente per le forme fustellate con diverse esigenze di spessore
  • Non si crepa né si indurisce nel tempo

Raccomandazioni:

  • Tagliato a forma circolare o quadrata da utilizzare come piedini antiscivolo resistenti su computer portatili o desktop, calcolatrici, articoli per la casa elettrici, apparecchiature elettroniche, desk top e dispositivi medici.
  • Utilizzabile come antiscivolo per contenitori di bevande
  • Protezione da danni che possono verificarsi durante il trasporto e la movimentazione nelle fabbriche.
  • Utilizzabile in applicazioni con guarnizioni
  • Antiscivolo
  • Distanziatori o cuscinetti per interni di dispositivi elettronici
  • Mascheratura selettiva per il funzionamento di sabbiatura.
  • Distanziatore o stopepr per prevenire danni alle superfici
  • Distanziatore, riduttore di rumore e vibrazioni
  • Proteggi porte
  • Proteggi angoli
  • Sistemi di protezione per l'industria tessile