Tyrolit pack up pads for fibre discs 115x22 mm M14 BASIC rigid

Nr art.: 709995
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Stopień twardości Twarde
Średnica zewnętrzna 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709995
EAN / GTIN 9003173160695
Numer producenta 709995
Numer L L50140 2979
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The TYROLIT POWER backing pads are a suitable accessory for mounting the diamond hook and loop discs on the angle grinder. They help to achieve the best results on different surfaces.

Cecha szcz.:

  • Shape: Backing pads
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: BASIC
  • Specification : HART
  • Dimensions (D x H): 115 x 22 mm
  • Container diameter: 115 mm
  • Bore: 22 mm
  • Tools for: Angle grinder

Zaleta:

  • Good support for a perfect surface finish

Zastosowanie:

  • For quick and easy attachment of the discs to the angle grinder
  • Suitable for 125 mm TYROLIT POWER diamond hook and loop discs