Talerz mocujący do tarczy włóknistej 125x22 mm 5/8 Hart Basic

Nr art.: 710002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria BASIC
Średnica 22 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny otwór na
Stopień twardości Twarde
Średnica zewnętrzna 125 mm
do średnicy tarczy 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 710002
EAN / GTIN 9003177100024
Numer producenta 710002
Numer L L50140 2359
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Talerze podtrzymujące Basic stanowią odpowiednie akcesoria do tarcz z włókna szklanego firmy Tyrolit.
  • Pomagają one osiągać najlepsze wyniki na różnych powierzchniach.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Talerze szlifierskie
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : HART
  • Wymiar (średnica x wysokość): 125 x 22 mm
  • Średnica: 125 mm
  • Otwór: 22 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Doskonałe wsparcie dla idealnego wykończenia powierzchni

Zastosowanie:

  • Do łatwego i szybkiego mocowania tarcz do szlifierki kątowej
  • Pasują do tarcz diamentowych TYROLIT POWER o średnicy 125 mm z mocowaniem na rzep

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Talerze podtrzymujące zapewniają najlepsze wsparcie podczas pracy z tarczami z włókna szklanego