Opěrný talíř pro fíbrový kotouč 115x22 mm M14 tvrdý základní

Č. pol.: 709995
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 709995
EAN/GTIN 9003177099953
Číslo výrobcu 709995
Číslo L L50140 2979

Popis

Popis:

Opěrné desky TYROLIT Power jsou vhodným příslušenstvím pro montáž diamantových suchých zipů na úhlovou brusku. Pomáhají dosáhnout nejlepších výsledků na různých površích.

Charakteristika:

  • Tvar: Brusné talíře
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: HART
  • Rozměr (D x H): 115 x 22 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dobrá podpora pro perfektní povrchovou úpravu

Použitie:

  • Pro snadné a rychlé připevnění kotoučů k úhlové brusce
  • Vhodné pro diamantové háky a kruhové kotouče TYROLIT Power 125 mm