Steunschijf voor fiberschijf 115x22 mm M14 Hart BASIC

Artikelnummer: 709995
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709995
EAN/GTIN 9003177099953
Nummer fabrikant 709995
L-nummer L50140 2979

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT Power steunschijf zijn een geschikte accessoires voor het monteren van de diamanten klittenbandschijven op de haakse slijper. Ze helpen om de beste resultaten te bereiken op verschillende oppervlakken.

Kenmerk:

  • Form: Grinding pad
  • Specificatie : HARD
  • Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van oppervlakken

Toepassing:

  • Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven