Suport pentru disc de fibre 115x22 mm M14 Hart BASIC Hart BASIC

Cod articol.: 709995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BASIC
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Grad de duritate Dur
Diametru exterior 115 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 709995
EAN / GTIN 9003173160695
Număr producător 709995
L-Număr L50140 2979
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Plăcuțele de suport TYROLIT POWER sunt un accesoriu potrivit pentru montarea discurilor diamantate cu cârlig și buclă pe polizorul unghiular. Acestea ajută la obținerea celor mai bune rezultate pe diferite suprafețe.

Caracteristică:

  • Formă: Discuri abrazive
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : DUR
  • Dimensiuni (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametrul recipientului: 115 mm
  • Alezaj: 22 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Suport bun pentru o finisare perfectă a suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea rapidă și ușoară a discurilor pe polizorul unghiular
  • Potrivit pentru discurile cu cârlig și buclă diamantate TYROLIT POWER de 125 mm