Spawalnicze szczypce zaciskowe, długość całkowita: 275mm

Nr art.: 709201 275
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 182 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 275 mm
rozstaw a 55 mm
górna szczęka chwytna odchylony o 90°
wykonanie szczęk Kształt litery U
materiał szczypiec Stal sprężynowa
materiał szczęk chwytnych Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia niklowany
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Numer producenta 709201 275
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki w kształcie litery U; końce górnej szczęki pod kątem 90°. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do trzymania elementów profilowych i płaskownikowych przy spawaniu na styk.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.