Hitsauspihdit 275 mm

Tuote nro.: 709201 275
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
921 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 275 mm
Avautuma a 55 mm
ylätartuntaleuka 90° taivutettu
Leukojen malli U-muoto
pihtien materiaali jousiteräs
Tartuntaleuan materiaali kromivanadiiniterästä
Pinta niklattu
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049

Kuvaus

Malli:

U:n muotoiset tartuntaleuat, yläleuka 90° taivutettu. Luja, jousiteräksinen pihtirunko. Pihdit ovat täysniklatut.

Käyttö:

Profiili- ja levymateriaalin ja muun vastaavan kiinnittämiseen hitsattaessa.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiiniterästä.

Varaosa:

Varajousi, nro 708301, koko 10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat