Svářečské upínací kleště, Celková délka: 275mm

Artiklové číslo: 709201 275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
977 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Celková délka L 275 mm
Šířka upnutí max. a 55 mm
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Materiál Speciální pružinová ocel
Úhel, zalomené 90 stupně
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti zajišťovací zařízení
Povrch niklované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Číslo výrobce 709201 275
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelisti ve tvaru U; horní čelist vyhnutá o 90°. Stabilní korpus z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

K upínání plocháčů a profilů při svařování na tupo atd.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.