Svetstång 275 mm

Article no.: 709201 275
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
921 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 275 mm
spännvidd a 55 mm
Övre käft vinklade 90°
backarnas utförande U-form
Material tång Fjäderstål
Material käftar Kromvanadinstål
Yta förnicklad
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049

Beskrivelse

Utförande:

U-formiga käftar; övre käften vinklad 90°. Stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För fasthållning av profil- och plattjärn med mera vid fastsvetsning.

Material:

Käftar av kromvanadinstål.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar