Uchopovacie zváračské kliešte 275

Č. pol.: 709201 275
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
921 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 275 mm
Rozsah upínania a 55 mm
horná uchopovacia čeľusť 90° zalomené
Prevedenie čeľustí Tvar U
Materiál Kliešte Pružinová oceľ
Materiál uchopovacej čeľuste Chróm-vanadiová oceľ
Povrch poniklovaný
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 709201 275
EAN/GTIN 4062406241049

Popis

Prevedenie:

Čeľuste v tvare písmena U; horná čeľusť naklonená o 90°. Stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Na upnutie pri zváraní profilových a plochých materiálov atď. na náraze.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-vanádiovej ocele.

Náhradní díl:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely