Lasgriptang, Totale lengte: 275mm

Artikelnummer: 709201 275
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.257 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 275 mm
Spanwijdte a 55 mm
bovenste grijpbek 90° gebogen
Uitvoering bekken U-vorm
Materiaal tang Verenstaal
Materiaal grijpbekken Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak vernikkeld
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 709201 275
EAN/GTIN 4062406241049
Nummer fabrikant 709201 275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

U-vormige grijpbekken; bovenste grijpbek 90° gebogen. Stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het spannen bij het vastlassen van profielen of vlak materiaal etc. op de lasnaad.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan