Grip klešče za varilce 275 mm

Št. art.: 709201 275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
921 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 275 mm
Vpenjalna širina a 55 mm
zgornja prijemalna čeljust zakrivljene 90°
Izvedba čeljusti U-oblike
Material klešč Vzmetno jeklo
Material prijemalnih čeljusti Kromvanadijevo jeklo
Površina nikljani
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 709201 275
EAN/GTIN 4062406241049

Opis

Izvedba:

Prijemalni čeljusti imata U-obliko, zgornja prijemalna čeljust zakrivljena 90°. Čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za vpenjanje na stik pri varjenju profilnega ali ravnega materiala itd.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla..

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli