{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 200 mm | |
| Szerokość B | 26 mm | |
| Wysokość H | 133 mm | |
| Wysokość przesunięcia H1 | 30 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 20 mm | |
| Maks. wysokość mocowania h | 133 mm | |
| Długość rowka f | 137 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Śruby mocujące | M24 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 70854 | |
| EAN / GTIN | 4020772070854 | |
| Numer producenta | 70854 | |
| Numer L | L30130 755 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |