{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 200 mm | |
| Anchura B | 26 mm | |
| Altura H | 133 mm | |
| Altura de escalón H1 | 30 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 20 mm | |
| Altura de sujeción máx. h | 133 mm | |
| Longitud de la ranura f | 137 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Tornillo de amarre | M24 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 70854 | |
| EAN / GTIN | 4020772070854 | |
| Número del fabricante | 70854 | |
| Número L | L30130 755 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |