• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 70854
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 200 mm
Breite B 26 mm
Höhe H 133 mm
Absatzhöhe H1 30 mm
Spannhöhe min. 20 mm
Spannhöhe max. h 133 mm
Länge Nut f 137 mm
Norm DIN 6314
Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70854
EAN / GTIN 4020772070854
Herstellernummer 70854
L-Nummer L30130 755
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M24
  • H*: 20-133
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 26x200
  • D x LS: M24x137
  • A: 30
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 80
  • Gewicht: 3470 g