{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 200 mm | |
| Largeur | 26 mm | |
| Hauteur | 133 mm | |
| Hauteur d’épaulement | 30 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 20 mm | |
| Hauteur serrage max. | 133 mm | |
| Longueur rainure | 137 mm | |
| Norme | DIN 6314 | |
| Vis de serrage | M24 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 70854 | |
| EAN / GTIN | 4020772070854 | |
| Réf. fabricant | 70854 | |
| Article hors catalogue | L30130 755 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |