Strammestang affaset, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 70854
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 200 mm
Bredde B 26 mm
Højde H 133 mm
Ansatshøjde H1 30 mm
Spændhøjde, min. 20 mm
Spændehøjde maks. h 133 mm
Længde, rille f 137 mm
Standard DIN 6314
Spændeskruer M24
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70854
EAN/GTIN 4020772070854
Producentnummer 70854
L-nummer L30130 755
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Strammestang, rejfet, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M24
  • H*: 20-133
  • lignende
    DIN6314
    B1 x L: 26x200
  • D x LS: M24x137
  • A: 30
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 80
  • Vægt: 3470 g