Zkosená napínací tyč, s nastavitelným podpěrovým šroubem

Artiklové číslo: 70854
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 200 mm
Šířka B 26 mm
Výška H 133 mm
Výška paty H1 30 mm
Upínací výška min. 20 mm
Upínací výška maximální h 133 mm
Délka drážky f 137 mm
Norma DIN 6314
Upínací šrouby M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70854
EAN / GTIN 4020772070854
Číslo výrobce 70854
L-číslo L30130 755
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací tyč, zkosená, s nastavitelným podpěrovým šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M24
  • H*: 20-133
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 26x200
  • D x LS: M24x137
  • A: 30
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 80
  • hmotnost: 3470 g