{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 200 mm | |
| Lăţime B | 26 mm | |
| Înălţime H | 133 mm | |
| Înălțimea tocului H1 | 30 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 20 mm | |
| Înălţimea max. de prindere h | 133 mm | |
| Lungime canelură f | 137 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Şuruburi de strângere | M24 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 70854 | |
| EAN / GTIN | 4020772070854 | |
| Număr producător | 70854 | |
| L-Număr | L30130 755 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |