{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz | |
| Opakowanie | luzem | |
| Długość | 315 mm | |
| Szerokość | 70 mm | |
| Wysokość | 40 mm | |
| Średnica nasadki | 38 mm | |
| Szerokość szczeliny | 26 mm | |
| Długość rowka | 80 mm | |
| Odległość od wierzchołka do rowka | 56 mm | |
| Śruby mocujące | 1; M24 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 70797 | |
| EAN / GTIN | 4020772070793 | |
| Numer producenta | 70797 | |
| Numer L | L30130 79 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |