Gaffelklemme med rund fastspændingsanordning

Art.-nr.: 70797
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Denumirea producătorului Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Ambalaj neambalate individual
Lungime 315 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 40 mm
Diametrul suportului 38 mm
Lățime fantă 26 mm
Lungime canelură 80 mm
Distanţă vârf și canelură 56 mm
Şuruburi de strângere 1; M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70797
EAN/GTIN 4020772070793
Producentnummer 70797
L-nummer L30130 79
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beschreibung:

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • B1: 26
  • L1: 315
  • für
    Spannschraube
    metr.: M24
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • D: 38
  • L2: 80
  • L3: 56
  • Gewicht: 4100 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven