Clemă pentru furcă cu ureche de prindere rotundă

Cod articol.: 70797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Ambalaj neambalate individual
Lungime 315 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 40 mm
Diametrul suportului 38 mm
Lățime fantă 26 mm
Lungime canelură 80 mm
Distanţă vârf și canelură 56 mm
Şuruburi de strângere 1; M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70797
EAN / GTIN 4020772070793
Număr producător 70797
L-Număr L30130 79
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furcă cu ureche de prindere rotundă
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • B1: 26
  • L1: 315
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M24
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • D: 38
  • L2: 80
  • L3: 56
  • greutate: 4100 g