• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Svorka vidlice s kulatým upínacím okem

Artiklové číslo: 70797
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Obal volné
Délka 315 mm
Šířka 70 mm
Výška 40 mm
Průměr nástavce 38 mm
Šířka zářezu 26 mm
Délka drážky 80 mm
Vzdálenost hrotu od drážky 56 mm
Upínací šrouby 1; M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70797
EAN / GTIN 4020772070793
Číslo výrobce 70797
L-číslo L30130 79
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Svorka vidlice s kulatým upínacím okem
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • B1: 26
  • L1: 315
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M24
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • D: 38
  • L2: 80
  • L3: 56
  • hmotnost: 4100 g