• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Brida de sujeción de horquilla con base de sujeción redonda

Número de artículo: 70797
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Embalaje sueltos
Longitud 315 mm
Anchura 70 mm
Altura 40 mm
Diámetro del resalto 38 mm
Ancho de ranura 26 mm
Longitud de la ranura 80 mm
Distancia punta para ranura 56 mm
Tornillo de amarre 1; M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70797
EAN / GTIN 4020772070793
Número del fabricante 70797
Número L L30130 79
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Brida de sujeción de horquilla con base de sujeción redonda
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • B1: 26
  • L1: 315
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M24
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • D: 38
  • L2: 80
  • L3: 56
  • Peso: 4100 g