Bride de serrage à fourche avec embout de serrage rond

Réf.: 70797
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Emballage En vrac
Longueur 315 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 40 mm
Diamètre d’embout 38 mm
Largeur fente 26 mm
Longueur rainure 80 mm
Ecartement pointe/rainure 56 mm
Vis de serrage 1; M24
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 70797
EAN / GTIN 4020772070793
Réf. fabricant 70797
Article hors catalogue L30130 79
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bride de serrage à fourche avec embout de serrage rond
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • B1: 26
  • L1: 315
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M24
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • D: 38
  • L2: 80
  • L3: 56
  • Poids: 4100 g